なまし銅直管
熱伝導率が高く、耐食性・加工性(押し広げ性、曲げ性、絞り性)に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。
- 用途
- なまし加工が施されているため、曲げ加工・端末加工の使用に適しております。
- 長さ(mm)
- 2500
- 内容量
- 1セット(2本)
注意
※定尺5000mmを半分切りしておりますので、2500mmよりマイナス目になる場合があります。また、非常に曲がりやすい材質となり、製品特有の反り・曲がり等がある可能性がございます。取り扱いには十分ご注意ください。全8種類を絞り込む
外径(Φmm)
肉厚(mm)
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
継手・パイプ の新着商品
カテゴリ