KMCT
なまし銅直管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
外径(Φmm)
12
6.35
¥4,998
8
¥5,998
9.52
¥7,198
10
¥7,398
12
¥8,698
12.7
¥9,298
15.88
¥11,980
19.05
¥16,980
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
78061886
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
熱伝導率が高く、耐食性・加工性(押し広げ性、曲げ性、絞り性)に優れております。主に熱交換器用、化学工業用、ガス管用などに用いられます。
用途
なまし加工が施されているため、曲げ加工・端末加工の使用に適しております。
肉厚(mm)
1
外径(Φmm)
12
調質
OL
長さ(mm)
2500
注意
※定尺5000mmを半分切りしておりますので、2500mmよりマイナス目になる場合があります。また、非常に曲がりやすい材質となり、製品特有の反り・曲がり等がある可能性がございます。取り扱いには十分ご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類