曜日別特売

エアーコンデションベスト

エアーコンデションベスト - ヒロ・コーポレーションエアーコンデションベスト - ヒロ・コーポレーションエアーコンデションベスト - ヒロ・コーポレーションエアーコンデションベスト - ヒロ・コーポレーションエアーコンデションベスト - ヒロ・コーポレーション

ダブルファンでいつでも涼しく!
ここちよい風がベストの表地と裏地の間を吹き抜け、
様々な姿勢をとっても、ベスト内全体に風が行き渡ります。
うなじ部分に空気の通り道を確保し、涼しさアップ!
モバイルバッテリー5000mAhにおける使用時間の目安
【強】約6時間、【中】約7時間、【弱】約8時間

用途
熱中症対策
セット内容
本体×1、ファン×2、取扱説明書×1
色
グレー
タイプ
男女兼用
電源
モバイルバッテリー別売り
定格電力(W)
2.85
内容量
1セット
注意
※モバイルバッテリーは別売りです
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
本体質量(g)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78063776HDL-5742-LLLL1242804669
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
78063785HDL-5735-LL12027044.567
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする