曜日別特売
HDL-5735-L エアーコンデションベスト ヒロ・コーポレーション 78063785

HDL-5735-L エアーコンデションベスト ヒロ・コーポレーション 78063785
HDL-5735-L エアーコンデションベスト ヒロ・コーポレーション 78063785
HDL-5735-L エアーコンデションベスト ヒロ・コーポレーション 78063785
HDL-5735-L エアーコンデションベスト ヒロ・コーポレーション 78063785
HDL-5735-L エアーコンデションベスト ヒロ・コーポレーション 78063785

エアーコンデションベスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズL
内容量1セット注文コード78063785品番HDL-5735-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ダブルファンでいつでも涼しく!
ここちよい風がベストの表地と裏地の間を吹き抜け、
様々な姿勢をとっても、ベスト内全体に風が行き渡ります。
うなじ部分に空気の通り道を確保し、涼しさアップ!
モバイルバッテリー5000mAhにおける使用時間の目安
【強】約6時間、【中】約7時間、【弱】約8時間

用途
熱中症対策
サイズ
L
胸囲(cm)
120
本体質量(g)
270
肩幅(cm)
44.5
着丈(cm)
67
セット内容
本体×1、ファン×2、取扱説明書×1
色
グレー
タイプ
男女兼用
電源
モバイルバッテリー別売り
定格電力(W)
2.85
注意
※モバイルバッテリーは別売りです

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする