重松製作所
電動ファン付き呼吸用保護具用フィルタG2.5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78064221
品番
11136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
ACF(活性炭素繊維)入りで、溶接作業時の不快な臭気を除去。
仕様
漏れ率:A級(1.0%以下)
質量(g)
20以下
適合マスク
Sy20
粒子捕集効率(%)
99
国家検定合格番号
PL2