曜日別特売

ガテン無敵マーカーPRO 丸芯型

ガテン無敵マーカーPRO 丸芯型 - 寺西化学

速乾で水に強い!タフな環境下でのハードな使用にピッタリ。
強化型ペン先を使用しているので凹凸面にも描画可能。
別売の替えペン先・補充インキにより繰り返し使えます。
油性染料インキ使用。
耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用

用途
金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど、幅広い素材にご利用頂けます。耐水性なので雨の日での屋外作業や水回りでの使用にピッタリ。丸芯タイプは細かい部分への書き込みに最適です。
仕様
替えペン先:MSIN-GM580-5P、補充インク:MHJG60
色
黒
質量(g)
17.5
本体サイズ(mm)
15×139.5
インク
油性染料
内容量
1本
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78064388GM580P-T1
¥230
¥189
¥208(税込)
取扱停止中
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする