曜日別特売
GM580P-T1 ガテン無敵マーカーPRO 丸芯型 寺西化学 78064388

GM580P-T1 ガテン無敵マーカーPRO 丸芯型 寺西化学 78064388
GM580P-T1 ガテン無敵マーカーPRO 丸芯型 寺西化学 78064388
GM580P-T1 ガテン無敵マーカーPRO 丸芯型 寺西化学 78064388
GM580P-T1 ガテン無敵マーカーPRO 丸芯型 寺西化学 78064388

ガテン無敵マーカーPRO 丸芯型

商品レビューを投稿する
取扱停止中地域運賃
内容量
1本
注文コード
78064388
品番
GM580P-T1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥230販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

速乾で水に強い!タフな環境下でのハードな使用にピッタリ。
強化型ペン先を使用しているので凹凸面にも描画可能。
別売の替えペン先・補充インキにより繰り返し使えます。
油性染料インキ使用。
耐摩耗性が高い強化型ペン先を採用

用途
金属、ガラス、プラスチック、コンクリート、木材、段ボールなど、幅広い素材にご利用頂けます。耐水性なので雨の日での屋外作業や水回りでの使用にピッタリ。丸芯タイプは細かい部分への書き込みに最適です。
仕様
替えペン先:MSIN-GM580-5P、補充インク:MHJG60
色
黒
質量(g)
17.5
本体サイズ(mm)
15×139.5
インク
油性染料

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする