DAISHIN(大進)
軽量PCM冷却ベスト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
78064431
品番
PCM-25F
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
冷蔵庫、冷凍庫などで冷やして着るだけ!電源不要でひんやり!
用途
PCM素材が26度以下で氷結(固体化)し、心地よいひんやり感が持続します。
サイズ
フリーサイズ
質量(g)
900
素材
表面:ポリエステル100%、裏地:TPU、中材:PCM100%
注意
※体に異変が起きた場合は、すぐに使用を中止してください。
※冷たさを自覚できない高齢者や子ども、幼児、循環器系疾患のある方、妊娠または妊娠している可能性のある方、出産直後の方、体調不良の方、アレルギー体質など皮膚の弱い方、医療機関で治療中の方は使用しないでください。
※就寝時の使用や火気の近くでの使用はしないでください。
※肌に直接触れないよう必ず衣服の上から着用してください。
※本来の用途以外での目的で使用しないでください。
※PCMブロックに針などの鋭利なものがあたると破損のおそれがありますので、ご注意ください。