多用途集じん機MV65-PA用 上袋

多用途集じん機MV65-PA用 上袋 - パオック多用途集じん機MV65-PA用 上袋 - パオック

多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋です。

用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋に
適合機種
MV65-PA
材質
本体:不織布
寸法(mm)
Φ330×650
容量(L)
65
本体質量(g)
210
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78065395MV65-UB
¥3,800
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする