パオック
多用途集じん機MV65-PA用 上袋
MV65-UB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78065395
品番
MV65-UB
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋です。
用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用上袋に
適合機種
MV65-PA
材質
本体:不織布
寸法(mm)
Φ330×650
容量(L)
65
本体質量(g)
210