パオック
多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースです。
用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:PVC、バンド:スチール
長さ(m)
1.8
本体質量(g)
1300
寸法(Φmm)
110
内径(mm)
97
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78065447
MV65-H100
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください