MV65-H100 多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm) パオック 78065447

MV65-H100 多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm) パオック 78065447
MV65-H100 多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm) パオック 78065447

多用途集じん機MV65-PA用 ホース(Φ100mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065447
品番
MV65-H100
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598

多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースです。

用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ100mmホースに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:PVC、バンド:スチール
長さ(m)
1.8
本体質量(g)
1300
寸法(Φmm)
110
内径(mm)
97

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする