MV65-SH70 多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm) パオック 78065368

MV65-SH70 多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm) パオック 78065368
MV65-SH70 多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm) パオック 78065368

多用途集じん機MV65-PA用 サクションホース(Φ70mm)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
78065368
品番
MV65-SH70
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
¥3,398

多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースです。

用途
多用途集じん機MV65-PAの交換用Φ70mmサクションホースに
適合機種
MV65-PA
材質
本体:PVC、バンド:スチール
寸法(mm)
Φ70×800
本体質量(g)
400

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする