1日で終わる自由研究キット
自由研究にぴったり!1日でシュワシュワとける泡ボムがつくれる!
1日で終わる自由研究キットシリーズの「手づくり泡ボムキット」です。イエロー・ピンク・ブルーの3色の粉を混ぜていろんな色や模様の泡ボムがつくれます。付属のレポート用紙に実験結果や泡ボムを作った工夫などをまとめれば、そのまま学校に提出もできます。書き方例もあるので、レポートが苦手な子どもでも安心して取り組めます【対象年齢】小学生以上【目安制作時間】6時間以上【別途用意するもの】水、はさみ、はかり、ビニール手袋、ボウル、スプーン、マスク。【1日で終わる自由研究キットとは?】工作や実験が”その日のうちに完成”し、さらに学校提出用のレポートまでまとめられるシリーズです。自由研究の宿題でよくある、「テーマが決まらない」「レポートの書き方が難しい」という悩みを解消するために、レポート用紙と書き方の見本をセットにしました。”作る→調べる→レポートにまとめる”までがスムーズにでき、お子様が自分の力で取り組みやすい仕様になっています。
- セット内容
- クエン酸(75g)×1、重曹ピンク(50g)×1、重曹イエロー(50g)×1、重曹ブルー(50g)×1、カプセル型×1、スポイト×1、レポート用紙×1、記入例×1
- 材質
- クエン酸、重曹、カプセル型:PP、スポイト:PE
- 寸法(mm)
- 【完成サイズ】Φ40【カプセル型】Φ45【スポイト】Φ12×148【レポート用紙・記入例】297×210
- 種類
- 手づくり泡ボム
- 内容量
- 1個
注意
※―理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78064747 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064747-260813-02.jpg)
![注文コード:78064747 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064738-260813-10.jpg)
![注文コード:78064747 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064747-260813-04.jpg)
![注文コード:78064747 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064747-260813-06.jpg)
![注文コード:78064747 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064747-260813-08.jpg)
![注文コード:78064747 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064747-260813-10.jpg)
![注文コード:78064747 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064747-260813-12.jpg)
![注文コード:78064747 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064747-260813-14.jpg)














![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)
