58939 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064747

58939 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064747
58939 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064747
58939 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064747
58939 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064747
58939 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064747
58939 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064747
58939 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064747
58939 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064747

1日で終わる自由研究キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064747
品番
58939
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥935
販売価格(税別)
¥850

自由研究にぴったり!1日でシュワシュワとける泡ボムがつくれる!
1日で終わる自由研究キットシリーズの「手づくり泡ボムキット」です。イエロー・ピンク・ブルーの3色の粉を混ぜていろんな色や模様の泡ボムがつくれます。付属のレポート用紙に実験結果や泡ボムを作った工夫などをまとめれば、そのまま学校に提出もできます。書き方例もあるので、レポートが苦手な子どもでも安心して取り組めます【対象年齢】小学生以上【目安制作時間】6時間以上【別途用意するもの】水、はさみ、はかり、ビニール手袋、ボウル、スプーン、マスク。【1日で終わる自由研究キットとは?】工作や実験が”その日のうちに完成”し、さらに学校提出用のレポートまでまとめられるシリーズです。自由研究の宿題でよくある、「テーマが決まらない」「レポートの書き方が難しい」という悩みを解消するために、レポート用紙と書き方の見本をセットにしました。”作る→調べる→レポートにまとめる”までがスムーズにでき、お子様が自分の力で取り組みやすい仕様になっています。

セット内容
クエン酸(75g)×1、重曹ピンク(50g)×1、重曹イエロー(50g)×1、重曹ブルー(50g)×1、カプセル型×1、スポイト×1、レポート用紙×1、記入例×1
材質
クエン酸、重曹、カプセル型:PP、スポイト:PE
寸法(mm)
【完成サイズ】Φ40【カプセル型】Φ45【スポイト】Φ12×148【レポート用紙・記入例】297×210
種類
手づくり泡ボム
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする