曜日別特売
58938 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064738

58938 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064738
58938 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064738
58938 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064738
58938 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064738
58938 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064738
58938 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064738

1日で終わる自由研究キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064738
品番
58938
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥880
販売価格(税別)
¥800

自由研究にぴったり!1日でいろんな種類のスライムがつくれる!
1日で終わる自由研究キットシリーズの「3変化スライム」です。手軽にスライムづくりができ、試験管を使って実験気分も味わえます。付属のレポート用紙に実験結果やスライムができる秘密をまとめれば、そのまま学校に提出もできます。書き方例もあるので、レポートが苦手な子どもでも安心して取り組めます。【対象年齢】小学生以上【目安制作時間】30分【別途用意するもの】水、はさみ、割りばし、絵の具、プラスチックコップ、泡せっけん。【1日で終わる自由研究キットとは?】工作や実験が”その日のうちに完成”し、さらに学校提出用のレポートまでまとめられるシリーズです。自由研究の宿題でよくある、「テーマが決まらない」「レポートの書き方が難しい」という悩みを解消するために、レポート用紙と書き方の見本をセットにしました。”作る→調べる→レポートにまとめる”までがスムーズにでき、お子様が自分の力で取り組みやすい仕様になっています。

セット内容
ねんど(20g)×1、ホウ砂×1、水のり(60g)×1、試験管15ml×1、薬さじ×1、レポート用紙×1、記入例×1
材質
ホウ砂、ねんど:樹脂系中空体水・界面活性剤・合成糊剤・繊維・調整剤・防腐剤・抗ウイルス剤、水のり(容器):PE、試験管15ml:PP、薬さじ:PP
寸法(mm)
【15ml試験管】Φ17×101【薬さじ】125×16×12【レポート用紙・記入例】297×210
種類
3変化スライム
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする