1日で終わる自由研究キット
自由研究にぴったり!1日で身近なものからDNAを取り出す実験ができる!
1日で終わる自由研究キットシリーズの「生命の設計図!?DNA抽出キット」です。ブロッコリーなど身近な食品や自分の口腔細胞からDNAを抽出できます。付属のレポート用紙に実験結果やDNAについて調べたことをまとめれば、そのまま学校に提出もできます。書き方例もあるので、レポートが苦手な子どもでも安心して取り組めます。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】40分【別途用意するもの】水、はさみ、お湯(60℃)、耐熱コップ、コップ、食塩、エタノール(75%以上)、ブロッコリー。【1日で終わる自由研究キットとは?】工作や実験が”その日のうちに完成”し、さらに学校提出用のレポートまでまとめられるシリーズです。自由研究の宿題でよくある、「テーマが決まらない」「レポートの書き方が難しい」という悩みを解消するために、レポート用紙と書き方の見本をセットにしました。”作る→調べる→レポートにまとめる”までがスムーズにでき、お子様が自分の力で取り組みやすい仕様になっています。
- セット内容
- 試験管15ml×4、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1、ろ紙×2、チャック付ポリ袋×2、ミニじょうご×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1
- 材質
- 試験管:PP、スポイト:PE、薬さじ:PP、チャック付袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤
- 寸法(mm)
- 【薬さじ】125×16×12【試験管】Φ17×101【ミニじょうご】Φ30×35【チャック付ポリ袋】85×120【レポート用紙・記入例】297×210
- 種類
- 生命の設計図!?DNA抽出
- 内容量
- 1個
注意
※―理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78064756 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064756-260813-02.jpg)
![注文コード:78064756 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064738-260813-10.jpg)
![注文コード:78064756 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064756-260813-04.jpg)
![注文コード:78064756 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064756-260813-06.jpg)
![注文コード:78064756 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064756-260813-08.jpg)
![注文コード:78064756 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064756-260813-10.jpg)














![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)
