曜日別特売
58940 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064756

58940 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064756
58940 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064756
58940 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064756
58940 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064756
58940 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064756
58940 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064756

1日で終わる自由研究キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064756
品番
58940
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥935
販売価格(税別)
¥850

自由研究にぴったり!1日で身近なものからDNAを取り出す実験ができる!
1日で終わる自由研究キットシリーズの「生命の設計図!?DNA抽出キット」です。ブロッコリーなど身近な食品や自分の口腔細胞からDNAを抽出できます。付属のレポート用紙に実験結果やDNAについて調べたことをまとめれば、そのまま学校に提出もできます。書き方例もあるので、レポートが苦手な子どもでも安心して取り組めます。【対象年齢】6歳以上【目安制作時間】40分【別途用意するもの】水、はさみ、お湯(60℃)、耐熱コップ、コップ、食塩、エタノール(75%以上)、ブロッコリー。【1日で終わる自由研究キットとは?】工作や実験が”その日のうちに完成”し、さらに学校提出用のレポートまでまとめられるシリーズです。自由研究の宿題でよくある、「テーマが決まらない」「レポートの書き方が難しい」という悩みを解消するために、レポート用紙と書き方の見本をセットにしました。”作る→調べる→レポートにまとめる”までがスムーズにでき、お子様が自分の力で取り組みやすい仕様になっています。

セット内容
試験管15ml×4、DNA抽出のもと(洗濯洗剤)×1、ろ紙×2、チャック付ポリ袋×2、ミニじょうご×1、薬さじ×1、スポイト2ml×1
材質
試験管:PP、スポイト:PE、薬さじ:PP、チャック付袋:ポリプロピレン、ろ紙:紙、ミニジョウゴ:PE、DNA抽出のもと:洗濯洗剤
寸法(mm)
【薬さじ】125×16×12【試験管】Φ17×101【ミニじょうご】Φ30×35【チャック付ポリ袋】85×120【レポート用紙・記入例】297×210
種類
生命の設計図!?DNA抽出
注意
※―

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする