1日で終わる自由研究キット
自由研究にぴったり!1日で果物から電気を生み出す実験ができる!
1日で終わる自由研究キットシリーズの「簡単!レモン電池」です。レモンの「酸」と「マグネシウム合金」を利用して電気を発生させる実験キットです。付属のレポート用紙に実験結果や、電池になる秘密をまとめれば、そのまま学校に提出もできます。書き方例もあるので、レポートが苦手な子どもでも安心して取り組めます。【対象年齢】小学生以上【目安制作時間】30分【別途用意するもの】レモン2個、単3電池1本、セロハンテープ、ラップ、包丁。【1日で終わる自由研究キットとは?】工作や実験が”その日のうちに完成”し、さらに学校提出用のレポートまでまとめられるシリーズです。自由研究の宿題でよくある、「テーマが決まらない」「レポートの書き方が難しい」という悩みを解消するために、レポート用紙と書き方の見本をセットにしました。”作る→調べる→レポートにまとめる”までがスムーズにでき、お子様が自分の力で取り組みやすい仕様です。
- セット内容
- ビニール導線(1m)×1、電子オルゴール×1、銅板×4、マグネシウム合板×4
- 材質
- 銅、マグネシウム合金
- 寸法(mm)
- 【ビニール導線】Φ0.8×1m【電子オルゴール】80×30×3(リード線含まず)【銅板・マグネシウム合金板】40×50【レポート用紙・記入例】297×210
- 種類
- 簡単!レモン電池
- 内容量
- 1個
注意
※レモンは付属しません。理科/技術/科学工作 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:78064765 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064765-260813-02.jpg)
![注文コード:78064765 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064738-260813-10.jpg)
![注文コード:78064765 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064765-260813-04.jpg)
![注文コード:78064765 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064765-260813-06.jpg)
![注文コード:78064765 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064765-260813-08.jpg)
![注文コード:78064765 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064765-260813-10.jpg)
![注文コード:78064765 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064765-260813-12.jpg)
![注文コード:78064765 1日で終わる自由研究キット - アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78064765-260813-14.jpg)














![小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具] 小型方位磁石 10個 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04897352-260917-02.jpg)
