曜日別特売
58941 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064765

58941 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064765
58941 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064765
58941 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064765
58941 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064765
58941 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064765
58941 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064765
58941 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064765
58941 1日で終わる自由研究キット アーテック[学校教材・教育玩具] 78064765

1日で終わる自由研究キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78064765
品番
58941
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥935
販売価格(税別)
¥850

自由研究にぴったり!1日で果物から電気を生み出す実験ができる!
1日で終わる自由研究キットシリーズの「簡単!レモン電池」です。レモンの「酸」と「マグネシウム合金」を利用して電気を発生させる実験キットです。付属のレポート用紙に実験結果や、電池になる秘密をまとめれば、そのまま学校に提出もできます。書き方例もあるので、レポートが苦手な子どもでも安心して取り組めます。【対象年齢】小学生以上【目安制作時間】30分【別途用意するもの】レモン2個、単3電池1本、セロハンテープ、ラップ、包丁。【1日で終わる自由研究キットとは?】工作や実験が”その日のうちに完成”し、さらに学校提出用のレポートまでまとめられるシリーズです。自由研究の宿題でよくある、「テーマが決まらない」「レポートの書き方が難しい」という悩みを解消するために、レポート用紙と書き方の見本をセットにしました。”作る→調べる→レポートにまとめる”までがスムーズにでき、お子様が自分の力で取り組みやすい仕様です。

セット内容
ビニール導線(1m)×1、電子オルゴール×1、銅板×4、マグネシウム合板×4
材質
銅、マグネシウム合金
寸法(mm)
【ビニール導線】Φ0.8×1m【電子オルゴール】80×30×3(リード線含まず)【銅板・マグネシウム合金板】40×50【レポート用紙・記入例】297×210
種類
簡単!レモン電池
注意
※レモンは付属しません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする