SkyMaster 15x70 ポロプリズム双眼鏡
宇宙を覗き込む、圧倒的な集光力。月や星団をダイナミックに楽しむための大口径モデル。
・倍率15倍、ポロプリズム採用。
・70mmの大型対物レンズが低照度下や遠距離の観測でも、最大限の明るさを確保します。
・全視野で極めてシャープな焦点。
・マルチコート光学系でシャープでクリアな視野。
・地上の風景観察から天体観測まで幅広く対応。
・滑りにくく、しっかりとグリップできるラバーコートを採用。
・ピント合わせが容易な大型のセンターフォーカスノブを装備。
・三脚アダプター付属。
・眼鏡をかけた状態でも快適に使用できるロングアイレリーフ。
・持ち運びや安全な保管に便利なキャリングケース付属。
- 付属品
- 三脚アダプター、対物レンズキャップ、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書
- 仕様
- 生活防水、三脚取付対応
- 寸法(mm)
- 220×110×280
- 質量(g)
- (約)1361
- 倍率(倍)
- 15
- 最短合焦距離
- (約)13m
- 対物レンズ有効径(mm)
- 70
- 1000m先の視野(m)
- 77
- 明るさ
- 22.09
- ひとみ径(Φmm)
- 4.7
- アイレリーフ(mm)
- 18
- 実視界(°)
- 4.4
- 内容量
- 1台
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
双眼鏡 の新着商品
カテゴリ
















