曜日別特売

SkyMaster Pro 15x70 ポロプリズム双眼鏡

SkyMaster Pro 15x70 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロンSkyMaster Pro 15x70 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロンSkyMaster Pro 15x70 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロンSkyMaster Pro 15x70 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロンSkyMaster Pro 15x70 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロンSkyMaster Pro 15x70 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロンSkyMaster Pro 15x70 ポロプリズム双眼鏡 - セレストロン

70mmの集光力が描く、鮮明な星空。観測を劇的に変えるプロフェッショナル・スタンダード。
・70mmの大口径対物レンズにより、低照度下や天体観測において優れた集光力を発揮します。
・フルマルチコーティングとBaK-4プリズムの組み合わせにより、高解像度でコントラストの効いた鮮明な画像を実現。
・別売のレッドドットファインダー(等倍ファインダー)を取り付け可能な、着脱式のRSRレールが付属しています。
・人間工学に基づいた設計のラバー外装により、持ちやすさが向上し、フィールドでの日常的な使用から本体を保護します。
・防水・窒素充填仕様により、あらゆる天候下で使用可能です。
・17mmのアイレリーフにより、眼鏡をかけている方もそうでない方も快適に観測可能。
・遠くの対象物を目前に引き寄せる、倍率15倍の迫力。

付属品
三脚アダプター、RSR(Reflex Sight Ready)レール、対物レンズキャップ、交換用フレアアイカップ、レインガード、ネックストラップ、レンズクロス、取扱説明書
仕様
防水対応、窒素充填あり、三脚取付対応
寸法(mm)
276.9×221×86.4
質量(g)
(約)1450
倍率(倍)
15
最短合焦距離
(約)15m
対物レンズ有効径(mm)
70
1000m先の視野(m)
77
明るさ
21.16
ひとみ径(Φmm)
4.6
アイレリーフ(mm)
17
実視界(°)
4.4
内容量
1台
注意
※本機で太陽を絶対に覗かないでください。失明の恐れがあります。
※光学機器を使って太陽の像を壁や紙などに投影しないでください。 機器の内部に熱がこもり、本体やアクセサリーが損傷・故障する原因となります。
※屋外に機器を置いたまま離れないでください。 お子様がいる場合は特に注意し、常に正しい操作手順を理解した大人が付き添うようにしてください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78071641CE-BBSM-72030
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする