曜日別特売

プリーツスカート(ロング丈)

プリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audireプリーツスカート(ロング丈) - Audire

サラリとしたドライな風合いで、肌にべたつかず快適な着心地を実現。タテヨコに伸びる2WAYストレッチ素材で、動きやすさも兼ね備えています。
防汚性能:撥水性に優れた防汚加工で汚れが付きにくく、清潔感が続きます。
2WAYストレッチ:動きに合わせて縦横に伸びる2WAYストレッチ素材。しなやかな伸縮性であらゆるシーンの動作に対応。
生地全体の46%に再生ペットが使用されています。

混率(%)
ポリエステル100%
内容量
1枚
全18種類を絞り込む
色
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78071318AUS2301ネイビー15号8
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071327AUS2301ネイビー5号8
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071336AUS2301ベージュ21号1
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071361AUS2301ベージュ5号1
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071370AUS2301ベージュ7号1
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071388AUS2301ベージュ19号1
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071397AUS2301ベージュ13号1
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071415AUS2301ネイビー7号8
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071431AUS2301ベージュ15号1
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071440AUS2301ベージュ9号1
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071449AUS2301ネイビー19号8
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071467AUS2301ベージュ17号1
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071485AUS2301ネイビー11号8
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071528AUS2301ネイビー21号8
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071555AUS2301ネイビー13号8
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071571AUS2301ネイビー9号8
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071580AUS2301ベージュ11号1
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
78071589AUS2301ネイビー17号8
¥23,000
¥17,250
¥18,975(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする