SN2164B-L ニトリル極薄手袋 粉無 ブルー色 100枚入 RoHS対応 グローブマニア(川西工業) 78071930

装着画像

SN2164B-L ニトリル極薄手袋 粉無 ブルー色 100枚入 RoHS対応 グローブマニア(川西工業) 78071930
SN2164B-L ニトリル極薄手袋 粉無 ブルー色 100枚入 RoHS対応 グローブマニア(川西工業) 78071930

ニトリル極薄手袋 粉無 ブルー色 100枚入 RoHS対応

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
中指長(cm)8.4
手のひらまわり(cm)21
内容量1箱(100枚)注文コード78071930品番SN2164B-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
5以上購入で¥899/税込¥989
30以上購入で¥799/税込¥879

手首部分から1枚ずつ取り出しができ手袋の無駄な取り出しを軽減できます。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
食品に混入しても発見しやすいブルー色
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。

用途
衛生を必要とされる作業、食品に直接触れる作業、検査・組立作業など指先感覚の必要な作業、油を使用する細かな作業など
サイズ
L
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
21
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.07
色
ブルー
規格
食品衛生法適合
入数(双)
100
機能
耐油・耐薬品・耐突刺
全長(cm)
24
左右区別
左右兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
食品衛生法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする