MagSafe対応 スマートフォンリング「MAGTUS」Dual Magnet Ring 落下防止 360度回転プレート 角度調整可能 縦横両用スタンド
iPhone12シリーズ以降の端末に使用可能なマグネット式スマートフォンリング/強力な磁力でしっかり吸着し端末の落下を防ぐ/MagSafe対応/疲れにくい柔らかリング/360度回転プレート搭載で端末に装着したまま自在に角度調整可能/リングだけでなく縦横両用スタンドとしても使用可能/両面マグネットで鉄製の壁などにワンタッチで着脱可能
- 材質
- 亜鉛合金+アルミニウム+シリコーン
- 本体寸法(mm)
- Φ60×D5
- 本体質量(g)
- 30
- 対応機種
- スマートフォン(汎用)
- 内容量
- 1個
注意
※【ご購入前に】※本製品は落下および落下による破損防止を完全に保証するものではありません。
※本製品の使用による事故、故障、データの損失、内容物の紛失などに関して、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※時計やクレジットカードなど、磁気の影響を受けるものには近づけないでください。
※高温・多湿・直射日光下などの環境変化が大きい場所での長期保管は避けてください。劣化の原因となります。
※使用状況や環境により変色することがあります。
※本製品の使用により、端末やケースに使用痕が残ることがあります。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
※イラストや写真はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。
※デザインや仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。
※徹底した品質管理のもと生産しておりますが、万が一初期不良が確認された場合は、ご購入から1週間以内にご連絡ください。
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ

































![Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [Aegis Solid] フルカバー TPUケース クリア トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232150-261109-02.jpg)
![Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ Xperia 10 VIII / 10 VII [FLEX 3D] のぞき見防止 複合フレームガラス ブラック トリニティ](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07232037-261109-02.jpg)