マグネットリング 両面マグネット

マグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERU

壁にもピタッとくっつく!両面マグネットで広がるスマホ体験
お風呂やキッチンの壁にスマホが貼れて、ハンズフリーでスマホが快適に使える
MagSafe対応iPhoneだけでなく、付属のメタルリングで全機種・全ケース対応
スマホの落下防止にも便利な、スマホリングとしても使える
シリコン製で指触りもよく、インテリアにも馴染むこだわりデザイン

付属品
メタルリングステッカー・取扱説明書兼保証書
材質
シリコン、マグネット
色
アーモンドミルク
耐荷重
スマートフォン本体、ケース合わせて300g以内
本体質量(g)
約20
対応機種
「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。≪本製品をそのままお使いいただける機種≫【MagSafe対応 iPhone】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe対応ケース、【Android】Google Pixel 11/11Pro/10/10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース、≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫【MagSafe非対応のiPhone・Android】iPhone16e/SEシリーズなどMagSafe非対応のiPhoneシリーズや、マグネット非対応のAndroidスマートフォンでは、本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約57×5×93
保証期間
初期不良のみ交換対応
内容量
1個
注意
※メタルリングを装着した状態では、ワイヤレス充電はできません。あらかじめご了承ください。
※メタルリングは布ケース、革ケース、シリコン素材ケース、ガラスケースなどの摩擦が少ない素材の端末やケースではご使用になれません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05730388MOT-SRING05-AM
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする