エアージェイ
カラビナフィンガーリング
カラビナフック形状のリングがついたスマホ落下防止用フィンガーリング。カールコードで伸縮自在、ベルトやバッグに取付て使うこともできます。
材質
樹脂
色
ブラック
質量(g)
5
耐荷重(kg)
2
寸法(cm)
コード長10(最大約60)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03682100
ASS-17R
¥
891
¥
889
¥
978
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください