マグネットリング 両面マグネット

マグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERUマグネットリング 両面マグネット - MOTTERU

「欲しい」機能が全部いり驚きの使いやすさ、3Wayマグネットリング
マグネットでピタッとスマホにつけるだけ。リング位置も360度好みの位置に
使いたいときにいつでもタテ置き、横置きできるスタンドリング付き
手ぶらでの自撮りもOK、金属の壁にも固定できる両面マグネット
MagSafe対応機種はもちろん、全機種使えるメタルリングも付属

付属品
メタルリングステッカー、取扱説明書兼保証書
材質
アルミ合金、亜鉛合金、マグネット
耐荷重
スマートフォン本体、ケース合わせて300g以内
本体質量(g)
約45
対応機種
「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。≪本製品をそのままお使いいただける機種≫【MagSafe対応 iPhone】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe対応ケース、【Android】Google Pixel 11/11Pro/10/10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース、≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫【MagSafe非対応のiPhone・Android】iPhone16e/SEシリーズなどMagSafe非対応のiPhoneシリーズや、マグネット非対応のAndroidスマートフォンでは、本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約60×6×60 ※折りたたみ時
保証期間
初期不良のみ交換対応
内容量
1個
注意
※リング本体やメタルリングステッカーを付けたままワイヤレス充電は利用できません。
※マグネットで装着する仕様のため、端末が落下する恐れがあります、リング部分だけでス マートフォン持ち上げたり、引っ掛けたりしないでください。
※壁や金属面に固定して使用する場合は、マグネットがくっつく凹凸のない平らな面に取り 付けてご使用ください。また落下防止のために、必ずマグネットの固定状況をご確認ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MOT-SRING09-SVSV 0572981905729819MOT-SRING09-SVSVシルバーxシルバー
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
MOT-SRING09-GD 0573007205730072MOT-SRING09-GDゴールド
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
MOT-SRING09-SVGD 0573010805730108MOT-SRING09-SVGDシルバーx ゴールド
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
MOT-SRING09-BK 0573046705730467MOT-SRING09-BKブラック
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする