スマホリングスタンド スリムタイプ
薄さわずか約4mmのスリムタイプ
これ便利!マグネットでピタっと固定するだけで、スマホをより使いやすくするリング
シリコン製のリングで指も痛くならない
驚きの使いやすさ、スタンドとしての使い勝手も抜群
MagSafe対応機種はもちろん、全機種使えるメタルリングも付属
マグネットだから、必要に応じて簡単にリングも取り外し、ノリあとも無し
- 付属品
- メタルリングステッカー・取扱説明書兼保証書
- 材質
- アルミニウム、PC、TPU、マグネット
- 色
- ブラック
- 耐荷重
- スマートフォン本体、ケース合わせて300g以内
- 本体質量(g)
- 約25
- 対応機種
- 「MagSafe、Qi2規格」に対応した機種や、専用ケースでお使いいただけます。≪本製品をそのままお使いいただける機種≫【MagSafe対応 iPhone】iPhone Duo/18Pro/18Pro Max、iPhone17/17 Pro/17Pro Max/Air/17e、iPhone16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max、iPhone15/15 Plus/15 Pro/15 Pro Max、iPhone14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max、iPhone13/13 mini/13 Pro/13 Pro Max、iPhone12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max、MagSafe対応ケース、【Android】Google Pixel 11/11Pro/10/10 Proシリーズ(Google Pixelsnap対応)、Qi2・マグネット式ワイヤレス充電対応ケース、≪付属のメタルリングの使用が必要な機種≫【MagSafe非対応のiPhone・Android】iPhone16e/SEシリーズなどMagSafe非対応のiPhoneシリーズや、マグネット非対応のAndroidスマートフォンでは、本製品をそのままでは装着できません。付属のメタルリングを、本製品を取り付けたい位置に貼り付けてから、装着してください。
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 約60×4×60
- 保証期間
- 初期不良のみ交換対応
- 内容量
- 1個
スマホ/タブレット関連アクセサリ の新着商品
カテゴリ


































