曜日別特売

間仕切り フリーカット カーテン 目隠し 断熱 保温 突っ張り棒仕様 リフレッシュ

間仕切り フリーカット カーテン 目隠し 断熱 保温 突っ張り棒仕様 リフレッシュ - ユニベール間仕切り フリーカット カーテン 目隠し 断熱 保温 突っ張り棒仕様 リフレッシュ - ユニベール間仕切り フリーカット カーテン 目隠し 断熱 保温 突っ張り棒仕様 リフレッシュ - ユニベール間仕切り フリーカット カーテン 目隠し 断熱 保温 突っ張り棒仕様 リフレッシュ - ユニベール間仕切り フリーカット カーテン 目隠し 断熱 保温 突っ張り棒仕様 リフレッシュ - ユニベール

スムーズに開け閉めが出来てキレイに折りたためる間仕切カーテンです。
機能性:アトピー協会推奨・抗菌・消臭・花粉分解・断熱23.8%・洗濯可
テンションポール使用することでカーテンレールがない場所でも簡単に仕切りが作れます。
なかなかお店でも置いていない丈が長いサイズですので、天井が高い廊下・入り口ドア部分でもご使用できます。
たたみ目にはプリーツ加工が施されておりますので折り目でパタパタとスムーズかつ綺麗にパタパタたためます。
上部がメッシュ状になっているので、部屋の空気がこもることなく空気が通り抜けできます。真ん中をカットしてのれんとしてもお使いいただけます。
丈をカットしてもほつれにくくなっているため、お好みの丈に調節できます。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
内容量
1枚(1枚)
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※突っ張り棒は付属しておりませんので、別途ご購入してください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
07456728幅100×丈180cm 1枚入り
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
07456798幅100×丈180cm 1枚入り
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
07457042幅100×丈250cm 1枚入り
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする