幅150cm×丈70cm 1枚入り 防炎 日本製 多サイズ カフェカーテン トーレス ユニベール 78073391

幅150cm×丈70cm 1枚入り 防炎 日本製 多サイズ カフェカーテン トーレス ユニベール 78073391
幅150cm×丈70cm 1枚入り 防炎 日本製 多サイズ カフェカーテン トーレス ユニベール 78073391
幅150cm×丈70cm 1枚入り 防炎 日本製 多サイズ カフェカーテン トーレス ユニベール 78073391
幅150cm×丈70cm 1枚入り 防炎 日本製 多サイズ カフェカーテン トーレス ユニベール 78073391
幅150cm×丈70cm 1枚入り 防炎 日本製 多サイズ カフェカーテン トーレス ユニベール 78073391
幅150cm×丈70cm 1枚入り 防炎 日本製 多サイズ カフェカーテン トーレス ユニベール 78073391
幅150cm×丈70cm 1枚入り 防炎 日本製 多サイズ カフェカーテン トーレス ユニベール 78073391
幅150cm×丈70cm 1枚入り 防炎 日本製 多サイズ カフェカーテン トーレス ユニベール 78073391
幅150cm×丈70cm 1枚入り 防炎 日本製 多サイズ カフェカーテン トーレス ユニベール 78073391
幅150cm×丈70cm 1枚入り 防炎 日本製 多サイズ カフェカーテン トーレス ユニベール 78073391

防炎 日本製 多サイズ カフェカーテン トーレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は丈が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
丈(cm)
70
注文コード
78073391
品番
幅150cm×丈70cm 1枚入り
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498

安心安全の日本製です。
このカフェカーテンには安全を考えた”防炎加工”が施されており、
通常のカフェカーテンに比べて燃え広がりにくい性質のため、万が一の火災の延焼を抑える働きがあります。
(
防炎ラベルは本体に縫い付けられております)
収納棚や玄関先、キッチンや小窓の目隠しなど、様々な用途でお使いいただけます。

用途
・ご家庭、事務所、オフィス、お店に。
丈(cm)
70
付属品
防炎ラベル本体縫いつけ
色
ホワイト
幅(cm)
150
機能
防炎
注意
※商品写真はできる限り実物の色に近づけるよう加工しておりますが、撮影環境やお客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。 ご了承ください。
※つっぱり棒は付いておりません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする