冷感サイドポケット 半袖Tシャツ(ルーズフィット)
SS~5Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
ドライな着用感と適度なハリを備えた冷感×シャリ感素材。
たっぷりとゆとりをもって着こなせるルーズフィットシルエット。
実用性の高い両サイド脇ポケット。
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材使用。
- 用途
- DIY/タウンユース/カジュアル
- 混率(%)
- ナイロン80・ポリウレタン20
- 素材
- クールストレッチ トリコット
- 内容量
- 1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。全8種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
Tシャツ 半袖 の新着商品
カテゴリ






























