D-467 冷感サイドポケット 半袖Tシャツ(ルーズフィット) コーコス信岡 78077058

D-467 冷感サイドポケット 半袖Tシャツ(ルーズフィット) コーコス信岡 78077058
D-467 冷感サイドポケット 半袖Tシャツ(ルーズフィット) コーコス信岡 78077058
D-467 冷感サイドポケット 半袖Tシャツ(ルーズフィット) コーコス信岡 78077058
D-467 冷感サイドポケット 半袖Tシャツ(ルーズフィット) コーコス信岡 78077058
D-467 冷感サイドポケット 半袖Tシャツ(ルーズフィット) コーコス信岡 78077058
D-467 冷感サイドポケット 半袖Tシャツ(ルーズフィット) コーコス信岡 78077058

冷感サイドポケット 半袖Tシャツ(ルーズフィット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
色ホワイト26
内容量1着注文コード78077058品番D-467
参考基準価格(税別)¥1,980販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

SS~5Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
ドライな着用感と適度なハリを備えた冷感×シャリ感素材。
たっぷりとゆとりをもって着こなせるルーズフィットシルエット。
実用性の高い両サイド脇ポケット。
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材使用。

用途
DIY/タウンユース/カジュアル
色
ホワイト26
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
25
混率(%)
ナイロン80・ポリウレタン20
着丈(cm)
71
素材
クールストレッチ トリコット
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする