FARANG WORK プリントTシャツ

FARANG WORK プリントTシャツ - コーコス信岡FARANG WORK プリントTシャツ - コーコス信岡FARANG WORK プリントTシャツ - コーコス信岡FARANG WORK プリントTシャツ - コーコス信岡FARANG WORK プリントTシャツ - コーコス信岡FARANG WORK プリントTシャツ - コーコス信岡FARANG WORK プリントTシャツ - コーコス信岡FARANG WORK プリントTシャツ - コーコス信岡

表綿・裏ポリエステルの2重織素材。
後ろ首元にブランドロゴプリント入り。

用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
混率(%)
ポリエステル55・綿45
素材
天竺
内容量
1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全6種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78075141FW-8707ホワイトXL1145129
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
78076096FW-8707ブラックL1085027
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
78076105FW-8707ブラックM1024825
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
78076175FW-8707ホワイトM1024825
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
78077119FW-8707ブラックXL1145129
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
78077250FW-8707ホワイトL1085027
¥2,980
¥2,898
¥3,188(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする