FW-8707 FARANG WORK プリントTシャツ コーコス信岡 78076175

FW-8707 FARANG WORK プリントTシャツ コーコス信岡 78076175
FW-8707 FARANG WORK プリントTシャツ コーコス信岡 78076175
FW-8707 FARANG WORK プリントTシャツ コーコス信岡 78076175
FW-8707 FARANG WORK プリントTシャツ コーコス信岡 78076175
FW-8707 FARANG WORK プリントTシャツ コーコス信岡 78076175
FW-8707 FARANG WORK プリントTシャツ コーコス信岡 78076175
FW-8707 FARANG WORK プリントTシャツ コーコス信岡 78076175

FARANG WORK プリントTシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
色ホワイト
内容量1着注文コード78076175品番FW-8707
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

表綿・裏ポリエステルの2重織素材。
後ろ首元にブランドロゴプリント入り。

用途
建設業/土木業/運送業/設備工事・管理業/清掃業/現場作業全般/カジュアル
色
ホワイト
サイズ
M
胸囲(cm)
102
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
混率(%)
ポリエステル55・綿45
着丈(cm)
68
素材
天竺
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする