曜日別特売
TSN-0013 ネイルファイルプロ ツボサン 78074520

 

TSN-0013 ネイルファイルプロ ツボサン 78074520
TSN-0013 ネイルファイルプロ ツボサン 78074520
TSN-0013 ネイルファイルプロ ツボサン 78074520
TSN-0013 ネイルファイルプロ ツボサン 78074520
TSN-0013 ネイルファイルプロ ツボサン 78074520
TSN-0013 ネイルファイルプロ ツボサン 78074520
TSN-0013 ネイルファイルプロ ツボサン 78074520

ネイルファイルプロ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は粒度など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
粒度
#1200(紙ヤスリ比較相当)
注文コード
78074520
品番
TSN-0013
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098

職人が一つ一つ丁寧に仕上げる手作りの一品
爪の形を美しく整え、滑らかに仕上げ、最後は磨きあげて自然なツヤを引き出します。
非常にソフトな感覚で削る事ができます。
押しても引いても両方で削れます。【2方向研磨】
材質がステンレス材の為、水洗いが可能で清潔に保てます。【水洗い可能】
整える、仕上げる、磨く、用途によってNaiL File(ネイルファイル)を選択下さい。
標準は整え用のMEDIUMで、FINE、EX-FINEの順に爪の仕上げ、磨きになっていきます。

用途
爪磨き、ネイルケア、ネイルヤスリ、爪ヤスリ
ギター等の楽器を扱う方、微妙な手先の感覚が必要な方
粒度
#1200(紙ヤスリ比較相当)
種類
EX-FINE(磨き)
材質
ステンレス材
厚さ(mm)
2
質量(g)
15.5
タイプ
単品
横幅(mm)
16
縦幅(mm)
60
注意
※表面の印字がある面では削れません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「爪切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする