曜日別特売
D-6118 T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ コーコス信岡 78076331

D-6118 T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ コーコス信岡 78076331
D-6118 T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ コーコス信岡 78076331
D-6118 T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ コーコス信岡 78076331
D-6118 T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ コーコス信岡 78076331
D-6118 T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ コーコス信岡 78076331

T/C 鬼鹿の子 長袖ポロ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ブラック
サイズXXL
内容量1着注文コード78076331品番D-6118
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,278
販売価格(税別)
¥2,980

XS~3XLまで幅広いサイズに対応(XS・Sはユニセックスサイズ)。
程よくゆとりのあるリラックスフィットシルエット。
便利なポケット(1左胸内側ペン差し&底マチ付ポケット、2両脇ポケット、3左袖ペン差し)。
紫外線遮蔽率99%のUVカット素材。
熱伝導率の高い繊維を使用して肌のひんやり感を実現した接触冷感素材。
脇裏に不快な汗臭を軽減する消臭テープ入り。
右肩Dickiesロゴ刺繍入り。

用途
現場作業全般/DIY/アウトドア全般/カジュアル
色
ブラック
サイズ
XXL
胸囲(cm)
129
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
62
混率(%)
ポリエステル55・綿45
着丈(cm)
75
素材
ヘビーウェイト鬼鹿の子
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする