曜日別特売

ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付)

ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) - コーコス信岡ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) - コーコス信岡ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) - コーコス信岡ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) - コーコス信岡ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) - コーコス信岡ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) - コーコス信岡ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) - コーコス信岡ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) - コーコス信岡

幅広いサイズに対応。
裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能)。
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。
右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。
胸と脇ポケットでバッテリー・リモコンが操作可能。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
混率(%)
ポリエステル100
素材
ソフトシェル(裏アルミコーティング)
内容量
1着
注意
※ペルチェクーラーユニット、空調ファン、モバイルバッテリーは付属されていません。別途お買い求めください。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
全8種類を絞り込む
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78074775G-2039ネイビーXL1264870
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
78075588G-2039シルバーXXL1345172
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
78075895G-2039シルバーXL1264870
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
78076130G-2039ネイビーL1204568
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
78076541G-2039シルバーM1164366
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
78077155G-2039シルバーL1204568
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
78077198G-2039ネイビーXXL1345172
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
78077356G-2039ネイビーM1164366
¥7,900
¥7,898
¥8,688(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする