曜日別特売
G-2039 ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78076130

G-2039 ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78076130
G-2039 ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78076130
G-2039 ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78076130
G-2039 ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78076130
G-2039 ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78076130
G-2039 ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78076130
G-2039 ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78076130
G-2039 ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78076130
G-2039 ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78076130
G-2039 ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付) コーコス信岡 78076130

ボルトクール 日傘遮熱 ベスト(ペルチェ ネックホルダー付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
色ネイビー
内容量1着注文コード78076130品番G-2039
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

幅広いサイズに対応。
裏アルミコーティングの「日傘遮熱」でマイナス11度。
シート着座時にファンが邪魔にならないサイドファン仕様。
首元にペルチェを装着可能なネックホルダー付き(ペルチェなしで空調ウェアのみの使用も可能)。
衿は風気路がつぶれにくい形状記憶ワイヤー入り。
右脇には空調ウェアを着用したまま刈払機の着脱が可能な肩掛けベルト取り出し口を装備。
胸と脇ポケットでバッテリー・リモコンが操作可能。

用途
現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニング
色
ネイビー
サイズ
L
胸囲(cm)
120
肩幅(cm)
45
着丈(cm)
68
混率(%)
ポリエステル100
素材
ソフトシェル(裏アルミコーティング)
注意
※ペルチェクーラーユニット、空調ファン、モバイルバッテリーは付属されていません。別途お買い求めください。
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする