アルベ(チトセ)
シャツ(半袖)[兼用]
16色×SS~4Lの豊富なバリエーション。
男女兼用のシンプ ルなデ ザイン。
色のチョイスによって、飲食店をはじめステージ衣装、イベントなど幅広いシーンで活躍します。
タイプ
男女兼用、半袖
機能
防汚
内容量
1枚
全12種類を絞り込む
色
あずき
アクアグリーン
ダークブラウン
チャコールグレー
サイズ
選択してください
3L
4L
L
LL
M
S
SS
肩幅(cm)
選択してください
44
46
48
49
50
52
54
着丈(cm)
選択してください
70
72
76
78
80
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03106700
EP5963
アクアグリーン
3L
52
26
80
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
03106806
EP5963
チャコールグレー
S
46
23
72
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
03107199
EP5963
ダークブラウン
M
48
24
76
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
03107829
EP5963
あずき
4L
54
26
80
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
03108547
EP5963
あずき
LL
50
26
80
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
03108852
EP5963
アクアグリーン
4L
54
26
80
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
03109220
EP5963
ダークブラウン
SS
44
22
70
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
03109326
EP5963
ダークブラウン
3L
52
26
80
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
03110726
EP5963
ダークブラウン
4L
54
26
80
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
03111277
EP5963
チャコールグレー
3L
52
26
80
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
03111320
EP5963
あずき
L
49
25
78
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
03112422
EP5963
アクアグリーン
M
48
24
76
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください