曜日別特売

ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ブラック

ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ブラック - 山崎実業ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ブラック - 山崎実業ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ブラック - 山崎実業ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ブラック - 山崎実業ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ブラック - 山崎実業
材質
本体・ペーパータオル収納部蓋:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ダストボックス部蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) インナーボックス:ポリプロピレン 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
1850
サイズ(cm)
幅25.3×奥行12.8×高さ8.9以内の一般的なティッシュボックス・ペーパータオルなど ※サイズや形状によっては収納できない場合があります。※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
内容量(mL)
インナーボックス:700
寸法(cm)
本体:W39.5×D13.1×H11.2
耐熱温度(℃)
インナーボックス:170
内寸(cm)
ペーパータオル収納部:W25.9×D12.8×H8.9
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808540610746
オープン
¥5,400
¥5,940(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする