曜日別特売
10746 ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業 78085406

10746 ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業 78085406
10746 ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業 78085406
10746 ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業 78085406
10746 ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業 78085406
10746 ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ブラック 山崎実業 78085406

ペーパータオル&ダストオーガナイザー タワー ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085406
品番
10746
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,940
販売価格(税別)
¥5,400
材質
本体・ペーパータオル収納部蓋:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) ダストボックス部蓋:天然木積層合板(ウレタン樹脂塗装) インナーボックス:ポリプロピレン 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
1850
サイズ(cm)
幅25.3×奥行12.8×高さ8.9以内の一般的なティッシュボックス・ペーパータオルなど ※サイズや形状によっては収納できない場合があります。※天然木を使用しているため、木目や節の出方・色味などに個体差が生じる場合がありますが、不良ではありませんのでご了承ください。
内容量(mL)
インナーボックス:700
寸法(cm)
本体:W39.5×D13.1×H11.2
耐熱温度(℃)
インナーボックス:170
内寸(cm)
ペーパータオル収納部:W25.9×D12.8×H8.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする