ペーパータオル&バニティオーガナイザー タワー ブラック
- 材質
- 本体・蓋:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ブラック
- 質量(g)
- 1700
- サイズ(cm)
- 幅25.3×奥行12.8×高さ8.9以内の一般的なティッシュボックス・ペーパータオルなど ※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
- 寸法(cm)
- W39.5×D13.1×H11.2
- 内寸(cm)
- ペーパータオル収納部:W25.9×D12.8×H8.9 バニティ収納部:W13.1×D12.8×H8.9
- 内容量
- 1個
ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル の新着商品
カテゴリ

























