山崎実業
ペーパータオル&バニティオーガナイザー タワー ブラック
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78085397
品番
10744
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
材質
本体・蓋:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ブラック
質量(g)
1700
サイズ(cm)
幅25.3×奥行12.8×高さ8.9以内の一般的なティッシュボックス・ペーパータオルなど ※サイズや形状によっては収納できない場合があります。
寸法(cm)
W39.5×D13.1×H11.2
内寸(cm)
ペーパータオル収納部:W25.9×D12.8×H8.9 バニティ収納部:W13.1×D12.8×H8.9