曜日別特売

マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ブラック

マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ブラック - 山崎実業マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ブラック - 山崎実業マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ブラック - 山崎実業マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ブラック - 山崎実業マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ブラック - 山崎実業
材質
本体×2:シリコーンゴム ネオジムマグネット
色
ブラック
質量(g)
5
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
適合サイズ
直径1.7~1.9cmまでの印鑑・リップクリームなど
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.1×2.1×2.3(1つあたり)
耐荷重(g)
(1つあたり) 20
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808508110732
オープン
¥500
¥550(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする