曜日別特売
10732 マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ブラック 山崎実業 78085081

10732 マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ブラック 山崎実業 78085081
10732 マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ブラック 山崎実業 78085081
10732 マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ブラック 山崎実業 78085081
10732 マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ブラック 山崎実業 78085081
10732 マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ブラック 山崎実業 78085081

マグネット印鑑&リップホルダー タワー 2個組 ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085081
品番
10732
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
¥500
材質
本体×2:シリコーンゴム ネオジムマグネット
色
ブラック
質量(g)
5
備考
使用できる面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
適合サイズ
直径1.7~1.9cmまでの印鑑・リップクリームなど
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
2.1×2.1×2.3(1つあたり)
耐荷重(g)
(1つあたり) 20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする