戸棚下まな板ホルダー タワー スリム ホワイト
- 付属品
- -
- 材質
- 本体:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 514
- 備考
- 取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:1.4~2cm 棚板の幅:3.5cm以上 棚板の奥行き:17.5cm以上 扉と棚板との隙間:3mm以上が必要です。※設置場所のサイズや厚さ・形状・材質によっては取り付けできない場合があります。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
- 耐荷重(kg)
- 1.5(静止荷重)
- 寸法(cm)
- W3.5×D17×H28.4
- 内寸(cm)
- 収納部:W3×D16.5×H25.4
- 内容量
- 1個
まな板・解凍ボード の新着商品
カテゴリ














