曜日別特売
10503 戸棚下まな板ホルダー タワー スリム ホワイト 山崎実業 78085135

10503 戸棚下まな板ホルダー タワー スリム ホワイト 山崎実業 78085135
10503 戸棚下まな板ホルダー タワー スリム ホワイト 山崎実業 78085135
10503 戸棚下まな板ホルダー タワー スリム ホワイト 山崎実業 78085135
10503 戸棚下まな板ホルダー タワー スリム ホワイト 山崎実業 78085135

戸棚下まな板ホルダー タワー スリム ホワイト

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
78085135
品番
10503
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
¥2,098
付属品
-
材質
本体:スチール(粉体塗装) 緩衝材:シリコーンゴム
色
ホワイト
質量(g)
514
備考
取り付け可能な吊り戸棚 棚板の厚さ:1.4~2cm 棚板の幅:3.5cm以上 棚板の奥行き:17.5cm以上 扉と棚板との隙間:3mm以上が必要です。※設置場所のサイズや厚さ・形状・材質によっては取り付けできない場合があります。※ガラス戸へのご使用はお避けください。
耐荷重(kg)
1.5(静止荷重)
寸法(cm)
W3.5×D17×H28.4
内寸(cm)
収納部:W3×D16.5×H25.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする