曜日別特売

量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ライトグレー

量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ライトグレー - 山崎実業量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ライトグレー - 山崎実業量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ライトグレー - 山崎実業量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ライトグレー - 山崎実業量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ライトグレー - 山崎実業
材質
表地・裏地:ポリエステル ショルダーストラップ:ポリプロピレン バックル:ポリアセタール
色
ライトグレー
質量(g)
210
備考
※ポケットに保冷・保温機能はありません。
耐荷重(kg)
8(静止荷重)
寸法(cm)
W45×D15×H40
内寸(cm)
収納部:W44×D14.5×H38.5 ポケット部:W30.5×H38.5(開口部:W35
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7808538810656
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保冷剤・保冷袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする