山崎実業
量によって調節できる保冷&保温ショッピングエコバッグ タワー ライトグレー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
78085388
品番
10656
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
表地・裏地:ポリエステル ショルダーストラップ:ポリプロピレン バックル:ポリアセタール
色
ライトグレー
質量(g)
210
備考
※ポケットに保冷・保温機能はありません。
耐荷重(kg)
8(静止荷重)
寸法(cm)
W45×D15×H40
内寸(cm)
収納部:W44×D14.5×H38.5 ポケット部:W30.5×H38.5(開口部:W35